卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12172110 品番HM-42X+GST-5841C
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

大型カラータッチパネルを搭載
USB標準装備
データメモリー機能(2000データ)
多検体測定(ターンテーブル接続)対応
USB給電動作
BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)

付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書 仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0〜100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0〜14) ORP:±1V(0〜±2000mV) イオン:0〜1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0〜1V(0〜100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号 電源AC100〜240V(専用ACアダプター) 測定項目pH、ORP、イオン、温度 測定範囲(pH)0〜14 本体質量(kg)約0.8 表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え) 温度測定範囲(℃)0.0〜100.0 測定範囲 ORP±2000.0mV 温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0〜100.0 繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃ 表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD 消費電力(VA)約11 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする