20185500GR603(名入れ) サンボックス TP341.5D サンコー(三甲) 12172277

20185500GR603(名入れ) サンボックス TP341.5D サンコー(三甲) 12172277
20185500GR603(名入れ) サンボックス TP341.5D サンコー(三甲) 12172277
20185500GR603(名入れ) サンボックス TP341.5D サンコー(三甲) 12172277
20185500GR603(名入れ) サンボックス TP341.5D サンコー(三甲) 12172277
20185500GR603(名入れ) サンボックス TP341.5D サンコー(三甲) 12172277
20185500GR603(名入れ) サンボックス TP341.5D サンコー(三甲) 12172277
20185500GR603(名入れ) サンボックス TP341.5D サンコー(三甲) 12172277

サンボックス TP341.5D

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
名入れあり
色グリーン
内容量1セット(10個)注文コード12172277品番20185500GR603(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,018
販売価格(税別)
¥46,380
2以上購入で¥42,180/税込¥46,398
3以上購入で¥38,780/税込¥42,658
5以上購入で¥34,660/税込¥38,126
7以上購入で¥34,180/税込¥37,598
10以上購入で¥32,820/税込¥36,102

内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
サンボックスサイズ一覧
名入れ専用商品です。

色
グリーン
内寸(mm)
468×300×136
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
459×291×126
圧縮荷重(kN[kgf])
27.2(2780)
容量(L)
18.6
名入れ
あり
仕様
(カード差し取付面)4辺
適合
サンボックス340フタ、TP340フタ
材質
PP
タイプ
TP規格
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
503×335×149
適合カード差し
5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
459×291×126
コンテナ種類
ベタ目
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
503×335×149
サービス分類
名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※水抜き孔有は受注生産品
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37123852
2017-10-02
用途: プラスチック部品の保管
黒田化学株式会社 様

モノタロさんだと商社にお願いするよりはやくいただけるので注文しましたが
輸送費に別料金が追加され(1200円)金額としては不満です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする