用途ガス火専用適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーターセット数5セット内容フライパン26cm、ソースパン18cm、バタフライガラスぶた18cm、シールリッド18cm、専用取っ手寸法(Φ×高さH)(cm)フライパン26cm/27.7×4.7、ソースパン18cm/19.4×9.2、ガラスぶた18cm/19.1×2.3、シールリッド18cm/20.4×2.2サイズ(cm)フライパン 26、ソースパン 18、バタフライガラスぶた 18、シールリッド 18寸法(cm)取っ手/18.3×4.5×4.7満水容量(L)ソースパン/ 2.3材質【本体・底】アルミニウム合金、【取手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレン