軽い力で食器洗いスポンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12175007 品番-
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

軽い力でもしっかりと絞れる

材質メッシュ生地:ポリエステル100%・フリル:ナイロン50%・ポリエステル30%・ポリエチレン20% 寸法(mm)115×115 適合用途食器 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする