ボンドクイック30

(19件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80g×10セット) 注文コード 12177499 品番 16231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

混合後30分で硬化を始めるため、塗布と貼り合せ作業が余裕をもって行えます。
耐久性
耐水性
充てん性
2液混合型
30分硬化開始

淡色透明 用途部材点数の多い工作位置を決めながらのタイル貼り陶磁器製品の複雑なカケ割れに 成分エポキシ樹脂系 セット内容A剤+B剤 80g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 混合比主剤:硬化剤=1:1 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06706131
2024-09-05
用途:
陶器の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

陶器の欠けた部分の補修いに使用しました。
硬化も早くサイズも丁度良いです。

対象商品:
06706147
2023-12-03
用途:
ラジコン飛行機の作成

30分硬化タイプですが,作用時間に余裕が有り重宝して使っています。

対象商品:
06706131
2021-06-16
用途:
陶器の修理

作業時間が長いため破片の接着修理にもってこいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06706147
2019-10-17
用途:
木と金属の接着
教育・研究機関

木と金属(アルミ)の接着に使っています。作業の具合で30分ぐらいで硬化するのがちょうどいいです。もちろん接着力も凄いです。

対象商品:
06706147
2019-08-09
用途:
釣具の組み立て時
製造業

AとB同量を混ぜるのですが必ず片方が残るので同量ずつ使う良い方法ありませんか

1人が参考にしています
対象商品:
06706131
2019-02-26
用途:
メーター部品指針の接着
マルトモ工業 様

少量セットが使いやすい! 混ぜやすく30分でほぼ乾くので良い!

1人が参考にしています
対象商品:
06706147
2018-02-19
用途:
石の接着に使用

以前から使っていましたが、近くのホームセンターではこの容量の物は取り寄せになり時間が掛かっていましたが、当日出荷で早く手に入り助かってます。

対象商品:
06706147
2017-10-12
用途:
加工作業時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする