ボンドGPクリヤー

(64件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20mL×10本) 注文コード 12177657 品番 14372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。
各種プラスチック製品の接着・補修に。

用途
ポリプロピレン樹脂。
ポリエチレンシート・ナイロンシート。
ABS樹脂。
FRP。
皮革・ゴム・布・木などの接着。
主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木 成分SBR系溶剤形 包装ブリスター 標準使用量70〜150g/m2(片面あたり) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
注意
※乾燥後も表面に粘着性が残る商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
PP ポリエチレンの接着に使用

プチプチシート、ポリエチレンフォーム、ウレタンフォームの接着に買いました。個人で使う分には使いやすい大きさだと思います。
靴底の接着など、ゴム系接着剤の用途にも使えました。

割とサラサラしているので、開封時にチューブを絞らなくてもスーッと垂れることがあります。あと、塗り拡げている最中にどんどん乾燥して粘ついてくるので、私はいつもあまりきれいに塗れません。

1人が参考にしています
2026-02-24
用途:
耕運機のギヤケースの組み立て時シールに使用
農・林・水産業

耕運機のエンジンやロータリーのギヤケースの分解後の組み立て時、シール用に使用、再度分解してもきれいにはがすことができて便利

2026-01-11
用途:
防草シート接着・プラスチック製品の接着
建設業・工事業

ポリプロピレンの防草シート、人工芝などに使用しています。
他のボンドより粘度が低いので塗りやすいです。

対象商品:
06783962
2024-09-10
用途:
設備修理

PE・PP材接着用合成ゴム系接着剤。
粘着性と流動性が強め名タイプ。
「接着力」よりも「粘着力」で定着するので被着材表面への浸食性は薄物でなければ気にならない。
紙戸用樹脂網を換気口フードに接着する際に使用したが、定着性は良いと感じる。

対象商品:
06783962
2023-12-20
用途:
ゴムを鉄に接着するときに使用しました
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

外壁改修のパイプシャフト扉パッキンを接着するときに使用しました
速乾性ですのですぐに粘着力があって使用しやすかったですね
困ったときに検索すればいいものがチョイスできるのがとてもいいです
モノタロウ信者として心強いです。

対象商品:
09992421
2023-06-05
用途:
まさにプラスチックに使っている

今まであるとは思っていなかったが、プラスチック専用のボンドを前から探していたら壊れてしまった。プラスチックもまま治るので、これを使ってからもっと強力なボンドで上書きし、二重にしておくと良いと思うし、多用途よりもプラスチックに特化したところが逆に良いと思う

対象商品:
09992412
2023-02-02
用途:
フラッシュドアの樹脂シートの剥がれの接着用として

ドア下端の断面角から、樹脂シートがめくれてきましたので、その接着です。樹脂シートの素材は不明でしたが、難着材のポリプロピレンの接着もできるという、いわば素材を選ばずの接着剤でしたので購入使用しました。樹脂シートのメクレ面に楊枝で塗布し、当て木を介して、しゃこ万で緊諦しました。数時間後に緊諦を解除したところ、確実に接着されていました。費用対効果が高い高性能な接着剤でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09992421
2023-01-04
用途:
ポリプロピレン素材の接着

取り敢えず粘って普通の接着剤では付かないポリプロピレンが接着できるので重宝している。接着面積を大きくすれば結構いける。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする