11541 コンクリボンドK10 コニシ 12177718

11541 コンクリボンドK10 コニシ 12177718
11541 コンクリボンドK10 コニシ 12177718
11541 コンクリボンドK10 コニシ 12177718
11541 コンクリボンドK10 コニシ 12177718

コンクリボンドK10

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(170mL×10本)
内容量1箱(170mL×10本)注文コード12177718品番11541
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

釘不要
高粘度
初期接着強

用途
コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。
モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)粘度(Pa・s)180~250(25℃)危険等級色調灰色危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06178225
2023-10-21
用途: カーポート側壁でクッション材固定で使用
運輸・通信業

使用から2カ月半経過、雨風結構な量に晒されてますが、剥離することなく設置時の形状を維持しており、問題ない買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 06178225
2023-03-21
用途: 床材剥がれの補修に
医療・福祉・介護関連業

床の塩ビタイルが剥がれたため、補修用に購入。椅子の移動荷重がかかるところですが、
補修後の剥がれもなく現在のところ良好です。初めての使用でしたが、価格的にも納得できる
商品でしたので、良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 06178225
2021-10-06
用途: 木材をコンクリートに固定
その他業種

少量の接着でも、とても使いやすく助かりました。蓋があるので再使用可能です。

2が参考にしています
対象商品 : 06178225
2021-06-15
用途: 表札の取り付けなど

コンクリートやブロックに表札や小さな看板などを貼るときによく使います。信頼性ありますね。あと、数年車内で保存していますが固まることなく使えるところも良い点です。★

3が参考にしています
対象商品 : 06178225
2021-06-17
用途: マンション前の雑草防止用に使用します。
マイキャッスル瀬田管理組合

コンクリートのヒビなどの隙間から雑草が伸びます。雑草を小さいうちに抜き取って回りをテープで養生してコンクリボンドを流し込んで指かヘラで平にして完了です。10年は雑草は、生えてきません。

1が参考にしています
対象商品 : 06178225
2020-07-08
用途: 玄関周りのひび割れ補修
農・林・水産業

滑らかに割れ目やはがれたタイルに直接接着面に塗れて、作業しやすく乾きも早いので良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 06178225
2020-02-05
用途: 床材タイルの張替え
大和プレス株式会社製造業

事務所の床のタイルが剥がれた際、毎回こちらの商品を使って補修しています。モノタロウさんはお安く、納期も迅速なので大変助かっています。また購入させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 06178225
2016-11-07
用途: ビス、タックの固定
サービス業

結構強力に固定でき防水性も高いので重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする