ボンド 高性能コンクリート用

(14件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20mL×10本) 注文コード 12177745 品番 #05780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度

特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度 用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠 成分変成シリコーンエポキシ樹脂系 アズワン品番64-9105-74 色調グレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
コンクリ−トと、木材の固定
製造業

コンクリ−トブロックの上部に、木材を固定して、その上に網を取り付けるのに
使用したがコンクリ−と、木材が良く接合してとても良かったです

2025-07-24
用途:
剥がれたタイルの貼りつけ
製造業

接着剤は厚めに塗ると硬化後もクッション性を保っていました

対象商品:
53352916
2025-06-04
用途:
アンカー設置の目地埋め
製造業

適度な粘度で使いやすかったです。量も使い切りにちょうどよい量でした。

2025-06-19
用途:
会社用
株式会社山岸 様 (サービス業)

震災もあり、ちょっとした部分に使いやすかったです。

対象商品:
53352907
2024-06-29
用途:
車止めの接着時
不動産業

車止めの接着剤が剥がれてしまった箇所の補修再接着に使用しています。補修箇所が1,2か所の時に少量のチューブタイプは重宝しています。接着強度も優れていて、よほどの衝撃が加わらなければ耐久性も優れています。最初に再接着した個所では5年経ちますが、今でもシッカリとくっついています。

4人が参考にしています
対象商品:
53352916
2022-03-17
用途:
縁側のハウスステップをコンクリート地面に接着
株式会社エキスプレス 様 (サービス業)

接地面が少なくてもしっかりとくっ付きました。大変満足です。

対象商品:
53352907
2021-12-18
用途:
駐車場補修に使用します。
マイキャッスル瀬田管理組合 様

コンクリートのひび割れに、又ゴムなども接着できるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
53352907
2021-12-06
用途:
工場構内 車両誘導用リフレクタをコンクリート構造物に固定。

リフレクタは粘着テープ付きではあったが、コンクリートの粗面には食いつきが弱かったので、粗面解消と接着力強化にこれを採用した。
冬季に入ってからの施工だったが、使いやすい。
内容はポリチューブ入り本体・延長ノズル・ヘラの3点。
キャップの背面突起で封を破るので、使用開始から早めに使い切りたい。
硬化後はカチカチにはならないようなので、多少の耐衝撃性もあるとみられる。
剤色はライトグレー 匂いは少ない。
フィラー多めのコーキング材(タイルの目地埋め)としても使いやすい。(付属延長ノズル使用)

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする