ボンドFL200 クッションフロアー用

(23件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×18缶) 注文コード 12177770 品番 40427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。
水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。
はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。
健康住宅対応。

改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06597762
2024-05-21
用途:
床コンポジションタイル貼替
教育・研究機関

以前から使用していたボンドは「ツン」とした刺激臭がきつかったですが、本製品はそれと比べると全然臭いがましでした。サイズの種類も選べて接着力も問題なかったので、この製品を購入できてよかったです。ただ、付属品のへらは使いにくかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
06597762
2023-05-05
用途:
CF貼りに使用

トイレのCF交換で使用しました。
1Fと2F2箇所に使用して、丁度の量でした。
使い勝手は良かったですが、CFの表面につくと拭き取りに手間がかかります。

対象商品:
06597762
2023-12-05
用途:
トイレクッションフロアー張替
株式会社足立自動車学校 様 (サービス業)

DIYで使用しました。
素人の私でも難なく使用できました。

対象商品:
06178347
2022-11-08
用途:
3kgを使用
自動車・二輪車・自転車関連業

1820×5000に使用して少し余りました。
付属のヘラも使い易く、順調に作業を
終えることが出来ました。

4人が参考にしています
対象商品:
06597762
2022-04-03
用途:
フローリングシートの貼り付け。
ひまわり倶楽部 様 (サービス業)

6帖1間を1つで間に合うか不安でしたが、余ってしまいました。
乾燥時間も短くて早く終わりました。

1人が参考にしています
対象商品:
06597762
2021-09-05
用途:
クッションフロア貼替え
教育・研究機関

レビューを見て購入したのですが、皆さんのレビュー通りくしがついていました。くし付きなので、すぐに取り掛かれてよかったです。

対象商品:
06597762
2021-12-04
用途:
トイレ床にCF貼り

塗りやすく、接着力も良く、トイレの床に量的にも丁度良かった。

対象商品:
06178347
2021-04-20
用途:
CF張り付け
その他業種

2度目の購入。大きめのクシ付属で広い範囲に貼付ができます。匂いも少なく初心者でも扱い易いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする