曜日別特売
44546 ボンド束職人 コニシ 12177806

44546 ボンド束職人 コニシ 12177806
44546 ボンド束職人 コニシ 12177806
44546 ボンド束職人 コニシ 12177806
44546 ボンド束職人 コニシ 12177806

ボンド束職人

(26件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(500mL×12本)
内容量1箱(500mL×12本)注文コード12177806品番44546
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。
湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。
非危険物

用途
鋼製束及びプラスチック製束の施工
環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆成分ウレタン樹脂系不揮発分90%以上粘度(Pa・s)140±20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 束の固定
その他業種

束とピンコロの固定に使用しました。粘度が低く凄く垂れますので使用中の『置き場所』が必須です!束の底に塗っている途中でも垂れ落ちますし、横向きでも置いたらスグにダラダラ垂れます!!!水でも洗い落しにくい(跡が残りました…)のでご注意を。日陰でも1日後には固まっていましたので作業性は良いと思います。

対象商品 : 06178417
2024-07-18
用途: ウッドデッキの鋼製束の固定
製造業

ウッドデッキの基礎となる鋼製束の固定のために購入しました。思っていたよりもしっかり固定出来たので満足しています。

1が参考にしています
2024-10-19
用途: 床下補強
サービス業

重いストーブを設置したいので床下に潜って鋼製束を足して補強してます。何しろ狭いので使いやすくよくくっつくので重宝しました。近所のホームセンターにはなかったです。

対象商品 : 06178417
2023-12-20
用途: タイルの補修に試用してみた。

安いし、固まる時間も長いので、作業性は良い。強度は不明だか、弾力が有るようで都合は良い様だ。

対象商品 : 06178417
2023-04-23
用途: ウッドデッキのマルチポストの接着
サービス業

ウッドデッキのマルチポストを束石と接着する際に使用。
2日もするとカチカチになってしっかりと接着されていました。

対象商品 : 06178417
2022-08-13
用途: 束に

接着力は申し分ないです。一流メーカーなので信頼しています。

対象商品 : 06178417
2021-10-12
用途: 床の補強(床柄の増設)
その他業種

床の補強のため、プラ床柄とピンコロとの固定に使用しました。量が多いため、床柄14個で使い切りました。
ウレタン系であるためにプクプクと膨張するほか、養生の際に直射光に当たると黄色く変色してしまうので注意が必要です。
素人でも扱い易く、一晩でしっかりと固定されて十分な効果を発揮しております。

1が参考にしています
対象商品 : 06178417
2020-08-11
用途: コンクリート床に使用
製造業

DIYにて床貼りをしました。鋼製束、プラ木レンをコンクリート床へ接着しました。簡単で接着強度も高いと思います。18か所に対しては少し多いいので使い回しで保存がきくと良いですね~

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする