ネダボンド アプリパック

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×6本) 注文コード 12177815 品番 4819
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水性・省ゴミ・押出性良好・低温作業性に優れる・釘浮防止・健康住宅対応

用途
在来工法での床板と根太の接着
各種ボード類と同縁面への接着
使いやすく廃棄が容易なアプリパック
成分アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 不揮発分71.5±3.5 粘度(Pa・s)150±60 pH値8.25±0.75 規格JIS A 5549 表示認定品 主なワークパーツ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09604411
2025-06-30
用途:
床材の合板下地への貼付け
建設業・工事業

フローリング施工は素人です。ウレタン接着剤を使うのが普通らしいですが、施工後2週間経ちましたが、床鳴りが発生することがありませんのでDIYレベルであれば十分がと思います。

対象商品:
09604411
2023-04-28
用途:
モクレンを床につける作業
株式会社諸岡建工 様 (建設業・工事業)

使いやすくて値段てきにも良かったとおもいます、また注文したいと思います。

対象商品:
09604411
2015-12-17
用途:
フローリング
有限会社横浜システム 様 (建設業・工事業)

ウレタンが入っていないためゆかなりしやすいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
09604411
2015-10-22
用途:
リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

対象商品:
09604411
2014-07-14
用途:
フロア貼り工事

大工です
今までウレタンを使ってましたが、扱いに手間がかかるので水性に変更しました
柔らかくて伸びも良いから手が疲れません
予想以上に使いやすいです
ウレタンより安いので経済的です

1人が参考にしています
対象商品:
09604411
2013-07-04
用途:
フローリングや合板下貼りに

ここで購入するのが最安です。
必要があれば何度でも買います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする