曜日別特売
#04982 ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ 12177849

#04982 ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ 12177849
#04982 ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ 12177849
#04982 ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ 12177849
#04982 ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ 12177849
#04982 ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ 12177849

ボンド 内装化粧材用アプリパック

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(500g×6本)
内容量1箱(500g×6本)注文コード12177849品番#04982
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

作業性が良く、引火性がない水性タイプ。
従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮。
硬化後の皮膜は透明性に優れる。
切削加工時に刃物を傷めない。
垂直面への線状塗布が容易。

用途
木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードなどとの接着。
原材料EVA樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆主なワークパーツ成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58465337
2024-02-27
用途: 巾木の出隅接着
株式会社斉藤建築

接着剤が細く出て、使いやすい。次回使うまでに、しっかりキャップができて良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58465337
2023-08-09
用途: 壁板張り付け
その他業種

トイレのリフォームタイル壁へ壁板を張り付けました。
両面テープとの併用でがっちりついてます

対象商品 : 58465337
2020-10-24
用途: 幅木や廻り縁

新建材の巾木や廻り縁取付の際に使用
ややお高いのが難…
開封してもキャップがあるので封印しておけば2年位は使えます

対象商品 : 58465337
2018-12-12
用途: 使い勝手良し
サービス業

DIYで木製の巾木を張り付けるのに使用しました。
粘着力も強く十分だと思います
速乾性はないので乾くまで固定するのは大変ですが
トータルでは良いと思います

対象商品 : 58465337
2018-02-09
用途: 造作工事
建設業・工事業

普通のボンドと違ってプラ系の建材などにも使えます 結着時間が早いので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする