ボンド 瓦止太郎

(6件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(330mL×10本) くろ 注文コード12177867 品番59178
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

接着性・弾力性・耐水性・耐久性・振動吸収・耐紫外線性にすぐれています。
セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。
約1〜2日で硬化します。

用途
レンガや丸瓦の重ね接着。平瓦のズレ止め。
台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止に。
くろ 規格JSIA F☆☆☆☆ 成分シリコーン樹脂系 比重1.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性弾力性、耐水性、耐久性、振動吸収、耐紫外線性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06597814
2020-12-10
用途:
予防 修理

築 50年以上になりますが 6年度目 ですが まだ大丈夫。

対象商品:
06597796
2020-12-06
用途:
瓦やトタン
サービス業

瓦が雨風でよくズレたり、トタン屋根の隙間埋めにも使用しました。

対象商品:
06597805
2020-07-05
用途:
玄関の割れた門柱の固定

玄関の門柱が割れてグラグラしていたので、これで固定しました。
もう少し弱い接着力しかないかと思ったけど、十分な強度がありました。
やや高い値段だけが残念。
もう少し安ければ、他にも色々な用途に使えそうです。

対象商品:
06597796
2018-11-03
用途:
瓦の隙間止め
農・林・水産業

瓦の隙間に、割れた瓦に、ずれた瓦に素早く、外気温度が非常に高い時に実施したが効果は大きい

1人が参考にしています
対象商品:
06597805
2018-03-28
用途:
割れた瓦の補修に
有限会社廣建設 様 (建設業・工事業)

破損した川の補修をカートリッジ製で施工難度が安易で助かりました。

対象商品:
06597805
2017-02-28
用途:
瓦の修理作業

素材の密着性が良く、接着して数分で瓦が動かなくなりました。作業が早く出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする