ウルトラ多用途SU

(104件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25mL×10本) 注文コード 12178138 品番 4592
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現
無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
今までにないスピード&透明性。ウルトラ多用途な接着剤
幅広い被着体に対応する多用途性を実現

用途
金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に
バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け
クリヤー 改正建築基準法(JAIA対応)- 固着時間(分)4 種類化学反応形接着剤 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×39×191 主成分シリル化ウレタン樹脂 比重1.00±0.05 主な用途金属、硬質プラスチック、木材、コンクリート、皮革 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・貴金属・高価格品には装着できません。

商品説明動画

ボンド ウルトラ多用途S・U
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
ガラス工芸の作業
淳工房 様

なんにでも多用途に使え重宝しています、これからも使っていきます。

2025-12-03
用途:
作業用

透明で弾性接着剤を探していてこちらを購入しました。とても良いと思いました。

対象商品:
06731724
2024-03-31
用途:
名前通り多用途
農・林・水産業

釣り用のウェーダーの穴開き補修に使用していますが、適度な弾力があり耐久性もあるので、タックルボックスに常備しています。他にも家庭での多用途な接着に重宝しています。

2025-01-02
用途:
樹脂の接着
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。しっかり接着出来、問題ありません。

対象商品:
06731733
2023-11-21
用途:
あらゆる接着に使用してます。
高橋ファーム 様 (農・林・水産業)

無くなったので購入しました。ほとんどの物の接着出来ますので重宝してます。
接着すれば溶剤が透明になりますのでGoodです!!

1人が参考にしています
対象商品:
12178147
2023-09-15
用途:
プラスティックと亜鉛ダイカストの接着
株式会社ストンウエルズコーポレーション 様

いろいろなボンドを試した結果これに行きついた。
粘度、固まる時間、仕上がりの状態等、総合的に優れていた。

1人が参考にしています
対象商品:
06731733
2024-03-04
用途:
現場で

良く使っている製品で、性能はとてもよく重宝しています。

対象商品:
06731724
2023-04-30
用途:
バイク整備、子供のおもちゃ修理、その他生活全般
サービス業

対ガソリン性、対振動などに優れさまざまなシーンで重宝するため、必ず手元に2つ以上予備を確保しています。
唯一の難点が、フタ周辺に接着剤が入り込んでフタが閉まらなくなり、使い切る前に中身が固まってしまうことです。
使用後に気をつけて接着剤を取り除いても、多くの場合、固まった接着剤を爪楊枝で穴を開けたり、チューブのお尻を切り開いて使い切る形になるため、何か対策を検討していただけると更に嬉しいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする