アロンアルフア専用リムーバーはがし隊

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10g×10本) 注文コード 12178278 品番 60513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

瞬間接着剤のはみ出た部分やこびりつきに、手についた時に、速効性がありきれいに除去できます。

用途
誤ってついた指と指の引き離し。
工具・作業道具・作業台について硬化した瞬間接着剤の除去。
形状溶剤系 成分アセトン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※紙、布、皮革などに染み込んで固化した瞬間接着剤を取り除くことはできません。
※塗装面、プラスチック面上に使用しますと、それらを溶かすことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09140494
2024-08-30
用途:
作業時に誤って付いてしまったところの剥がしに
株式会社ART CRAFT 様

購入後試しに指を接着し、このリムーバーを使用してみました。確かに剥がれていきますが、すぐに剥がれるわけではなくジワジワ剥がれていくという感じです。

対象商品:
09140494
2023-11-27
用途:
爪に付いた接着剤の除去
製造業

DIY作業中に強力接着剤を親指の爪に付いてしまい、ぬるま湯などでこすり洗いしてみましたが、除去できず、このリムーバーはがし隊を試したところ、綺麗に除去できました。価格もリーズナブルで買ってよかったです。

対象商品:
09140494
2023-05-25
用途:
アロンアルファが手についたらこれ
運輸・通信業

くっつけ作業している時、必ずと言っていいほど手にアロンアルファがついてしまう。
そんな時に、これがあるととても助かります。

対象商品:
09140494
2023-01-26
用途:
ハサミに付いたアロンアルフアをはがす

こちら一点から購入できたので良かったです。 はみ出してガビガビになったとことか、机に付いたのとか きれいに落ちました。

対象商品:
09140494
2022-12-13
用途:
瞬間接着剤はがし時
卸売・小売業

以前から使用していたものですが、今回初めてこちらで購入しました。まだ指がくっついたのをはがす目的で使ったことはありませんが、主に使用後にはみ出して固まった接着材をふき取るのに重宝しています。

対象商品:
09140494
2021-02-25
用途:
手や物に
Monkey garage 様 (サービス業)

手や品物に付いた拭き取りに使用してます。即落ちるので良い

対象商品:
09140494
2020-06-07
用途:
アセトンをごく少量使う時に便利です

アセトンはマジックインクを消したりするのに使っていますが、ごく少量を使用しなければならない時に便利です。

対象商品:
09140494
2018-07-16
用途:
はみ出た接着剤の除去と調整 接着物の剥離

広範な剥離力のお役立ちも無論、イヤな色・臭いも無く、特別な温度管理・収納場所の心配もせずに済み、少量的確に使い回せてイザと言う時の都合に便利しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする