2液混合型接着剤 スーパー 60分型

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(110g×10セット) 注文コード 12178856 品番 CA-149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

混合してから60分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。
硬化が始まるまで1時間ありますので、広い面積の接着に便利です。
金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。
耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。

用途
手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。
日曜大工に。
特性耐水、耐熱、耐薬品 淡色透明 タイプ60分硬化タイプ 容量(g)110 主成分エポキシ樹脂 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムなどは接着できません。
※ガラスの場合、硬化収縮でひびがはいることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※食物食器や、飼育水槽、池には使用できません。
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※皮ふについた場合はすぐにふき取り、石けんでよく洗い流してください。
※使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※目に入った場合はこすらずに多量の水で洗眼し直ちに医師の診察を受けてください。
※飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
※かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに使用をやめ医師の診察を受けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-11
用途:
製品の製作に使用します
卸売・小売業

アクセサリーや雑貨の製作に使用しようと思い購入しました。今までは30分型を使用していましたが、60分の方がより接着が強いと聞き購入。たしかに接着が強いように感じます。

対象商品:
34918694
2022-02-22
用途:
医療機器のヒト唾液ORP測定電極の装着に使用
医療・福祉・介護関連業

固定時間60分型で、24時間で完全固定化し、透明で清潔感があります。開発商品には欠かせない接着材です。

対象商品:
34918712
2020-03-30
用途:
木部とアルミの接合
赤田刷毛工業株式会社 様

A液とB液が一定量決まって絞り出せると有難いです。作業的には接着面は安定していて剥がれることはないので安心です。

対象商品:
34918712
2020-01-30
用途:
機械メンテ等 作業全般に
農・林・水産業

安心のブランドで何の問題もありません。
狙い通りの商品でした。

対象商品:
34918694
2018-08-29
用途:
試験片の固定
国立大学法人熊本大学 様

強力に接着できます.接着剤をつけてから位置合わせをしますので,これぐらいの硬化時間がちょうどいいです.

対象商品:
34918712
2018-05-12
用途:
アクセサリーの製造
カム 様 (卸売・小売業)

思ってたより大きくてよかったです。沢山使うので、大きいのないのかと探していて、以前も購入したつもりでいたのですが、それより全然大きくて助かりました。配送も迅速でいつも助かってます。

対象商品:
34918694
2017-11-20
用途:
金属工作
その他業種

金属部品同士の接着に使用しています。安いけど強度十二分です。

対象商品:
34918712
2017-06-08
用途:
屋外で木材接合に使用

屋外の象眼細工の接着に使用しました。耐水、紫外線などによる影響など今後見ていきたいと思っています。練りやすさなどコニシなどと変わりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする