CA-151 2液混合型接着剤 スーパー 60分型 セメダイン 34918694

CA-151 2液混合型接着剤 スーパー 60分型 セメダイン 34918694
CA-151 2液混合型接着剤 スーパー 60分型 セメダイン 34918694
CA-151 2液混合型接着剤 スーパー 60分型 セメダイン 34918694
CA-151 2液混合型接着剤 スーパー 60分型 セメダイン 34918694
CA-151 2液混合型接着剤 スーパー 60分型 セメダイン 34918694

2液混合型接着剤 スーパー 60分型

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(15g)
内容量1セット(15g)注文コード34918694品番CA-151
在庫数量:残り14点です。
参考基準価格(税別)¥519販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

混合してから60分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。
硬化が始まるまで1時間ありますので、広い面積の接着に便利です。
金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。
耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。

用途
【1.】金属・陶磁器など硬い素材の接着に適しています。
例:金属部品の固定(ネジ台座、ブラケットの接着)、陶器の割れ補修(花瓶・置物など)、金属と硬質プラスチックの接着(DIY部品の組立)
【2.】日曜大工(DIY)や補修・制作作業に適しています。
例:家具の補修(椅子脚・金具の修理)、屋外DIY(工具部品・金具の固定)、建築金物の簡易取り付け・現場補修
【3.】模型・ホビー・精密部品の制作や補修に適しています。
例:プラモデルや金属模型の接着・補修、釣り具(ルアー・竿部品)の補強・修理、電子部品や精密機械の組立・固定
特性
耐水、耐熱、耐薬品
タイプ
60分硬化タイプ
色
淡色透明
容量(g)
15
主成分
エポキシ樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.015L
危険物の性状
非水溶性
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムなどは接着できません。
※ガラスの場合、硬化収縮でひびがはいることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※食物食器や、飼育水槽、池には使用できません。
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※皮ふについた場合はすぐにふき取り、石けんでよく洗い流してください。
※使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※目に入った場合はこすらずに多量の水で洗眼し直ちに医師の診察を受けてください。
※飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
※かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに使用をやめ医師の診察を受けてください。
【よくある質問】
質問1.
Q:スーパー、ハイスーパー5、ハイスーパー30の違いは何ですか?
A:いずれもエポキシ系の2液タイプ接着剤ですが、硬化時間が異なり、スーパーは約60分、ハイスーパー30は約30分、ハイスーパー5は約5分で硬化が始まり、接着作業や補修用途に応じて選定できます。
質問2.
Q:どのタイプを選べば作業に適していますか?
A:位置調整や広い面積の接着には作業時間に余裕があるスーパー(60分型)、汎用的な補修にはハイスーパー30、スピード重視の補修や仮固定にはハイスーパー5が適しています。
質問3.
Q:接着強度や性能に違いはありますか?
A:いずれも金属や陶磁器などの硬質材に対応し、耐水性・耐熱性・耐薬品性を備えたエポキシ接着剤で基本性能は共通ですが、作業時間の違いにより、作業性や用途が変わります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-11
用途: 製品の製作に使用します
卸売・小売業

アクセサリーや雑貨の製作に使用しようと思い購入しました。今までは30分型を使用していましたが、60分の方がより接着が強いと聞き購入。たしかに接着が強いように感じます。

対象商品 : 34918694
2022-02-22
用途: 医療機器のヒト唾液ORP測定電極の装着に使用
医療・福祉・介護関連業

固定時間60分型で、24時間で完全固定化し、透明で清潔感があります。開発商品には欠かせない接着材です。

対象商品 : 34918712
2020-03-30
用途: 木部とアルミの接合
赤田刷毛工業株式会社 様

A液とB液が一定量決まって絞り出せると有難いです。作業的には接着面は安定していて剥がれることはないので安心です。

対象商品 : 34918712
2020-01-30
用途: 機械メンテ等 作業全般に
農・林・水産業

安心のブランドで何の問題もありません。
狙い通りの商品でした。

対象商品 : 34918694
2018-08-29
用途: 試験片の固定
国立大学法人熊本大学 様

強力に接着できます.接着剤をつけてから位置合わせをしますので,これぐらいの硬化時間がちょうどいいです.

対象商品 : 34918712
2018-05-12
用途: アクセサリーの製造
カム 様(卸売・小売業)

思ってたより大きくてよかったです。沢山使うので、大きいのないのかと探していて、以前も購入したつもりでいたのですが、それより全然大きくて助かりました。配送も迅速でいつも助かってます。

対象商品 : 34918694
2017-11-20
用途: 金属工作
その他業種

金属部品同士の接着に使用しています。安いけど強度十二分です。

対象商品 : 34918712
2017-06-08
用途: 屋外で木材接合に使用

屋外の象眼細工の接着に使用しました。耐水、紫外線などによる影響など今後見ていきたいと思っています。練りやすさなどコニシなどと変わりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする