CA-119 塩化ビニル樹脂系接着剤 エクセルシグマ セメダイン 12178935 CA-119 塩化ビニル樹脂系接着剤 エクセルシグマ セメダイン 12178935

塩化ビニル樹脂系接着剤 エクセルシグマ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30mL×5本) 注文コード12178935 品番CA-119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明度が高く、黄変しにくいタイプです。
軟質塩化ビニールの接着に特に適しています。

用途
革、布、紙、木、金属、硬質プラスチック
透明ビニールの接着に
主な用途軟質塩化ビニール、革、布、紙、木、金属、硬質プラスチック 成分塩化ビニル樹脂系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02444574
2018-11-08
用途:
塩ビなどの接着

この接着剤は、ひと昔前からありますが、塩化ビニールの接着に限れば最近の多用途タイプより剥がれにくく、適度に速乾で扱いやすい物です。最近は、販売している店舗も少なく、こちらで購入できるのは、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする