シリコーンプライマーB(多孔質部材向け)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250g×6缶) 注文コード 12178944 品番 SR-083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シリコーンシーリング材専用のプライマーです。
セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。

用途モルタルやコンクリート・スレート・木材などの多孔質部材向け 成分有機溶剤系 透明 容量(g)250 主成分シリコーン系下塗り剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材モルタルやコンクリート・スレート・木材など
注意
※刷毛は付属していないので、別途ご用意ください。
※金属・ガラス・塗装面・プラスチックなどの非多孔質には、シリコーンプライマーD3(SR-253)をご使用ください。
※プライマーは刷毛でムラの無いよう均一に塗布してください。
※プライマーの最低乾燥時間は15℃以上の場合30分、以下の場合は50分を目安にしてください。
※指触で乾燥を確認したら8時間以内にシーリング材を充てんしてください。
※降雨や結露等で塗布面が濡れてしまった場合は、再度重ね塗りしてください。
※開封後は速やかに使い切ってください。
※やむを得ず複数回使う場合は小分けにして、刷毛を直接缶に入れないようにしてください。
※開封後は環境により極端に使用期限が短くなることがありますのでご留意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
シーリング工事
建設業・工事業

金属面や塗装面には、シリコーンプライマーD3を用いる仕様なので購入時にちゃんと確認しましょう。

対象商品:
06598225
2021-04-27
用途:
シーリング下地
岡崎建築 様 (建設業・工事業)

普通に塗りやすい、内容量もタップリで満足している。刷毛もセットならもっとよい。

2022-10-16
用途:
板張り外壁の隙間充填
山根 不動産 様 (建設業・工事業)

木材の外壁の僅かな隙間にシリコンを塗りたい。塗装はしません。
シリコーンプライマーBを塗った後シリコンコーキングしたい。このときの
おすすめのシリコンコーキングは何がおすすめですか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらでは、お客様の正確なご希望を伺うことができませんので、商品問い合わせ窓口までお願いいたします

対象商品:
06598225
2013-07-05
用途:
防水セメントで止まらない外部からの水の浸入にしよう

ブロック積の外壁からの水の浸入を止めるのにシリコーンと併用しました。
今のところ大丈夫のようですが、いつまでもつのかが心配

対象商品:
06598225
2014-04-17
用途:
シール

良かった

2011-09-17
用途:
タイル目地のシールの補助剤として
粕谷溶接工業有限会社 様

POSシールには専用プライマ―を、プライマ―Bにはコンクリート・木材用と説明があったためPOSシールとプライマ―Bを購入。しかし商品が届きPOSシールの説明を読むとプライマ―MP1000を使用してくださいと記載ありました。でも、モノタロウでは販売されていませんでした。POSシールを購入する方は、必然的にプライマ―BもしくはD2のどちらかを購入します、しかし必要なのはMP1000です。でもモノタロウでは販売していない?なぜ?この使えないプライマ―Bはどうなるの、MP1000に交換できるの?

MonotaROからの回答

この度は、ご不便をお掛けして申し訳ありませんでした。返品に関しましては別途ご連絡させて頂きます。
専用プライマーMP1000も追って登録させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする