コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
説明書きにもあったが、ブロック2個分の固定にちょうど使いきりの量
パーキングブロックを購入したため同時に購入、効果は時間がたたないとわかりません。
車止めの固定に使用したが接着が良い。アンカーと共有したがアンカー要らない位でした
前回はアクリルエマルジョン系の接着剤で固定したのですが先日剥離しました。今回は「耐衝撃に優れた弾性接着剤」と記載されていた本接着剤(一液型エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤)を選択しました。施工は問題なく完了しました。長寿命に期待しています。
防水にアンカー穴をあける事が出来ず、ブロック基礎据置に使用と思いましたが、この接着剤を使用し、接着することが、できました。フェンスのぐらつきが、なくなりました。
速乾性がほしい粘着性がもう少しあれば良いかなと思います。
モルタルのタタキ面に車止めを接着する際に使いました。結構ガッチリ着くので、とても良いです。
良くくっつきます。バッチリです。ちゃんとつきます。