クッションフロアー用接着剤 CL-7N

(37件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3kg×6缶) 注文コード 12179179 品番 LX-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。

改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 成分合成ゴムラテックス形 乳白色 規格JAIA4VOC基準適合 用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 容量(kg)18 JIS規格JIS A 5536 主成分合成ゴム系 標準使用量250〜300g/m2 貼合せ可能時間30〜90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3)1.3 粘度(Pa・s)40 危険物の類別非危険物 使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途低VOC 主なワークパーツ
注意
※直射日光を避け5〜35℃で保管してください。
※使用するときは換気をよくしてください。
※湿った床、水分の上昇の著しい床での使用は避けてください。
※5℃以上の環境で使用してください。
※作業後は手洗いやうがいをしてください。
※開缶後使用残は密閉した状態で保管してください。
※凍結させないよう注意し、5〜35℃で直射日光の当たらない室内に保管してください。
※子供の手の届かないところにおき、いたずらをしないよう注意してください。
※眼に入った場合、水で数分間注意深く洗ってください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。
※飲み込んだ場合、口をすすいでください。気分が悪い場合は医師に連絡してください。
※内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄してください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06597936
2025-12-20
用途:
クッションフロアの接着
医療・福祉・介護関連業

固まる前なら水に溶けるので使いやすい。以前残ったまま長期保存したらカビが生えて粘性が高くなったので3kg買いではなく1kgを2缶で購入しました。節約塗りをして180巾で4m貼れます。平面では剥がれは生じてませんが無理に木口に曲げ貼りをした部分は日当たりの影響もあってなのか浮いてきました。壁際の凹凸等のカットをミスらなければDIYでもきれいに貼れました。

1人が参考にしています
2025-07-22
用途:
クッションフロア貼時
建設業・工事業

比較的安価でトイレの床に貼る場合に最適です。リピート購入予定です。

2024-11-08
用途:
床材張り

問題無く使えました。省スペースだったので余ってしまいました。

対象商品:
58587742
2023-10-03
用途:
クッションフロア
その他業種

他と比べたことはないのですが、脱衣場の張り替えは全く問題なく貼ることができました。接着剤落としにブレーキクリーナーも買っておくと良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
06597936
2023-05-06
用途:
クッションフロアの接着用として

ラワン合板の床に、クッションフロアを接着するための購入です。各社から同様製品が販売されていますが、容量/価格比で選定し、使用しました。さすがに接着剤の専門メーカー製とあって、粘度・伸び・CF貼付までのコンタクトタイムなど、使い勝手が良い製品でした。
今後も同様作業時にはリピート買い決定です。

1人が参考にしています
対象商品:
06597936
2022-11-19
用途:
クッションフロアーの施工
その他業種

伸び、接着力ともによく施工しやすいです。今回は約2uの施工でしたが結構余りました。
塗り広げるためのヘラは大きめのものが扱いやすいです。容器の口が広いので、横着して容器から接着剤をフロアにダイレクトに落として塗り広げました。

対象商品:
06597936
2023-08-14
用途:
内装CF工事に使いました
朝霞商事株式会社 様

まず、商品の配送は早かった、ありがとうございます。また、商品の質に関して、いつもと同じで、全く問題ないです。

対象商品:
06597936
2022-05-11
用途:
洗面所の床張り
飲食業

洗面所のゆかをリホームしました!古くなったクッションフロアを剥がして新しく敷くためボンドを購入しました。クッションフロア、メータ売りなのでcm売りにすれば一緒に購入出来ていいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする