塩ビ雨どい・波板用接着剤 雨どい用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50mL×5本) 注文コード 12179267 品番 CA-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。
硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。
固まったあとも透明できれいに仕上がります。

用途
硬質塩ビ、半硬質塩ビの接着
雨どいの接着
硬質塩ビパイプ(下水道・各種配管つなぎ)の接着
硬質塩ビ板、波板同士の接着
主な用途塩ビの雨どいの集水器、パイプなどの接合部の接着、塩ビ波板の接着・補修 透明 容量(mL)50 種類塩化ビニル系 主成分塩化ビニル樹脂 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 特性ドープセメント 危険物の性状非水溶性 被着材の素材硬質塩ビ板、塩ビ波板 等 主なワークパーツ
注意
※軟質および薄い材質の場合は「セメダインビニール用」をご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※子供の手の届かないところに置きいたずらをしないよう注意する。
※用途以外には使用しない。
※使用に際しては換気をよくする。
※有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意すること。
※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※本品は使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする