AX-196 建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン 12179294

パッケージ画像

AX-196 建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン 12179294
AX-196 建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン 12179294
AX-196 建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン 12179294
AX-196 建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン 12179294
AX-196 建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン 12179294
AX-196 建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン 12179294
AX-196 建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン 12179294

建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(333mL×10本)
内容量1箱(333mL×10本)注文コード12179294品番AX-196
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。
耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。
木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。
揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。
硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。
シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。

用途
1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。
例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工
2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。
例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作
3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。
例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル
【使用できないもの】
ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など
JIS規格JIS A 5538成分変成シリコーン樹脂白色容量(mL)3330主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着標準使用量1.5~2m2/カート改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)粘度(Pa・s)340危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品主なワークパーツ
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム等には接着しません。
※皮ふに付着したり、蒸気を吸収すると、かぶれ、中毒などを起こす恐れがありますので注意してください。
※作業中は換気を行い皮ふや衣服についたときは充分に洗浄してください。
※保管は直射日光を避け湿気の少ない涼しい場所に保管してくだい。
※開封後は速やかに使い切ってください。
※接着用以外には使用しないでください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意してください。
※壁材の接着には仮止めをしてください。
※詳細な内容が必要な場合には安全データシートを参照下さい。
【よくある質問】
質問1.
Q:スチロールや押出法ポリスチレンフォームは溶かしませんか?
A:本製品は無溶剤なので溶かさず、接着可能です。
質問2.
Q:ソフト幅木を接着したいが、接着可能ですか?
A:接着可能です。
質問3.
Q:SG-1RとSG-1・Lの違いは何ですか?
A:SG-1・LはSG-1Rの低粘度タイプです。接着性能自体は同じとお考え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32622816
2017-05-24
用途: 金属板と木、コンクリートなどの接着に使用

今のところ室内で接着できるものとしては一番良いと思います。難点は値段が少々高いこと。後、室外でもOKと表示している同じメーカーのPM165-Rが接着時間がこれと同等とまでは言わずとも、1時間以内になればそちらの方がより良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 32622807
2016-10-03
用途: リクシル リノバのカバー材の接着

リクシルリノバのカバー材の接着剤として使用。メーカー指定の様で、カタログにも掲載されています。急ぎだったので購入しましたが、金額的には10%引きになってもまだこちらの方が高いです。
 接着に関しては、問題なく使用できます。

対象商品 : 32622807
2015-04-14
用途: 建材の不燃材を紙に貼る
株式会社インターワーク

不燃材を紙の台紙に貼る作業に使用しています。
他メーカーの同等品を使いましたが、乾きが遅く
作業性が悪かったですが、SG-1は比較的乾きが早く、作業性も良いかと思います。
頻繁に使用するので、もう少し価格が安ければ良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする