曜日別特売
RE-220 コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 12179626

RE-220 コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 12179626
RE-220 コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 12179626
RE-220 コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 12179626
RE-220 コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 12179626
RE-220 コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 12179626
RE-220 コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 12179626
RE-220 コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 12179626
RE-220 コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 12179626

コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI

(19件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50mL×6本)
内容量1箱(50mL×6本)注文コード12179626品番RE-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。
タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。
弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。
においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。

用途
コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。
使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合灰白色容量(mL)300主成分変成シリコーン樹脂張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)粘度(Pa・s)160危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量300mL特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤
注意
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品説明動画

【セメダイン30秒説明書】PM165-Rの使い方_【公式】セメダイン(CEMEDINE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

震災もあり、ちょっとした部分に使い勝手よかったです。

2023-04-21
用途: 店舗入り口のポール基部の接着に

引き出し/脱着ポールですがこれの基部カラーが浮いてきまして 泥等がたまり動きも悪くなりキレイにエアーブローして接着しました ピタリ固定でき乾いてからもコンクリトと違和感もなく満足です♪

対象商品 : 58587532
2022-12-13
用途: 補修作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

玄関枠のコンクリートがはがれていたので使用してみました、しっかりと接着し元通りになったので満足です

対象商品 : 02334814
2021-09-27
用途: 店舗入り口の壁にアルミ製の看板を設置する際に使用
第一自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

壁が化粧タイルになっているのでびっでの取り付けは諦めて接着剤での取り付けを行いました、購入時に接着できるかを確認しながら品選びをする際にはっきりと鉄・コンクリート・タイル等の表記がありすぐに探せました、粘着力も良く午後一番に取り付けて夕方には完ぺきな状態になりました

対象商品 : 02444635
2020-09-08
用途: 板金工事で、貼り付け時に 補強材として、使用
有限会社谷本板金

現場での施工性が良く 仕上り後の耐久性も期待できる。

1が参考にしています
対象商品 : 58587532
2020-05-02
用途: 太陽光発電LEDのブロック塀への接着
有限会社ワイズベットサービス業

硬化するまで少し時間がかかったが、効果すると強力な接着を得られた

対象商品 : 02444635
2020-01-06
用途: 鋼鉄製束の固定に利用
ローソン高崎問屋町店

特に強度は確認してませんが、接着状態を見た感じ必要充分な性能だと思います。固まるのに24時間放置しました。

対象商品 : 02334814
2019-07-19
用途: 試作品の接着、モールディング
製造業

思った以上に柔らかいが、適度な粘度で作業性は良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする