多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)

(41件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(135mL×10本) 注文コード 12179669 品番 AX-015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。
弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。
屋外にも使え、-40℃〜120℃に適応します。
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。
皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。

用途
1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。
例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。
2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。
例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。
3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。
例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP
軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR
コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材
【使用できないもの】
ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
主な用途金属、木材、合成ゴム、軟質塩化ビニル、硬質プラスチック、皮革・布、陶磁器・石材、コンクリート・タイル 特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 付属品ヘラ、ノズル 仕様【動きづらくなる時間】約2〜3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%) 透明 容量(mL)1350 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40〜120 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) オープンタイム(分)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1350mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。) 主なワークパーツ
注意
※本製品は一般消費者向け(日本国内向け)製品のため、各種環境調査対応・輸出書類対応等はできません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
【よくある質問】
質問1.
Q:スーパーXでシリコーン樹脂を接着する際の注意点はありますか?
A:サンドペーパーでシリコーン樹脂の表面を研磨することにより、接着性が改善することがあります。
質問2.
Q:スーパーXが手についてしまった場合の落とし方を教えてください。
A:未硬化の状態でしたら、小麦粉を付けて擦ってください。粉を落とし、練り歯磨きを付けて付着している接着剤と擦り合わせた後、お湯で洗い流してください。
硬化後であっても、手からは汗や油分が常に出続けるため、代謝で数日で剥がれます。
質問3.
Q:スーパーXは水中で使えますか?
A:水に浸かりっぱなしになる用途には使用できませんが、表札のように屋外で雨がかかる場所では使用できます。

商品説明動画

セメダインスーパーXG
この動画は、12人が参考にしています。
【セメダイン30秒説明書】多用途接着剤スーパーXゴールドの使い方【公式】セメダイン(CEMEDINE)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
設備修理

ほぼあらゆる素材を接着できます。PEなど苦手な素材もありますが、それでも高荷重が掛からないなら結構喰い付いてくれます。
メインの荷重は「ワイド」に任せ、硬化完了までは「ゴールド速硬化」で固定する…といった使い方をしています。耐熱性も120℃まであるので(「ワイド」は〜90℃)用途が広いです。

2025-04-04
用途:
トレイ製作にて
卸売・小売業

トレイ製作の際に使用しました。大量生産だった為、速硬化を選択しました。

対象商品:
08755354
2023-06-30
用途:
各種接着に
株式会社ART CRAFT 様

超多用途とあるだけに本当にほとんどなんでも接着できますのでとても重宝しています。 又、本来の使い方ではありませんが、硬化後もある程度の柔軟性がありますので、コーキング剤としても使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
08755363
2023-09-06
用途:
指定
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

現場からの依頼で購入。親会社からの指定だそうです。

対象商品:
08755354
2023-04-17
用途:
破損ドアの接着
小林商店 様 (医療・福祉・介護関連業)

モノタロウブランドの瞬間接着剤は持っていたのですが量の問題と新しい商品を試したいと思い購入しました。
結論は待ち時間が24時間なだけあって接着力はあるようです。
どれも同じだと思いますが施工時に気になったのは切れが悪く糸を引くことです。

1人が参考にしています
対象商品:
08755363
2022-12-29
用途:
補修部品

本品はやや高価ですが弾性強度があり、硬化時間も短めで扱いやすいのでリピートしています。また変性シリコン系なので塗装することがあります。

対象商品:
08755354
2022-12-20
用途:
外階段タイルの剥がれ
ノナ由木坂 管理組合 様 (その他業種)

作業したのが寒い日で日陰だったので、完全に固化するまで時間がかかるのではないかと思いましたが、翌日24時間後に確認したところ全く問題ない状態で接着されていました。強度も十分保っているようです。

対象商品:
08755354
2022-06-14
用途:
接着剤で迷ったらコレ

ある程度の面積があれば、接着させたい材質にあまり左右されず比較的強力に付きます。
無色透明でにおいもほとんど無いため、作業性も良いです。
特殊な使い方で、マニュアル車のミッションケースからのオイル漏れ対策でシール剤の代わりに使用したことありますが(ケースを開けず外側から塗り固めただけ)、下回りというかなり劣悪な環境であっても車を手放すまで(5年以上)全く漏れて来ず、対候性・耐熱性も抜群でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする