多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)

(42件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20mL×10本) 注文コード 12179705 品番 AX-176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。
ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。
熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃〜90℃に対応)
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。
連続塗りOK。塗布して約5〜8分で貼り合わせればOK。
いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。
皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。

用途
1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。
例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定
2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。
例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着
3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。
例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP
軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR
コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材
【使用できないもの】
フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、皮革・布、木材、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、ガラス、発泡スチロール、塩化ビニル(軟質・硬質) 特性多用途(PP・PE対応)、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 付属品ヘラ 仕様【動きづらくなる時間】約8分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約3時間(23℃湿度50%) 成分変成シリコーン樹脂系 透明 容量(mL)200 質量(g)55 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40〜90 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) オープンタイム(分)5 粘度(Pa・s)100 危険等級V タックフリータイム(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PEを含む硬化プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、布、木材、コンクリート、タイル、陶磁器、石材、ガラス、発泡スチロール、塩化ビニル(フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。) 主なワークパーツ
注意
※本製品は一般消費者向け(日本国内向け)製品のため、各種環境調査対応・輸出書類対応等はできません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
【よくある質問】
質問1.
Q:プラダン(プラスチック製ダンボール)を接着したい。
A:プラダンは、ポリプロピレン樹脂でできている場合が多く、一般的な接着剤では接着できません。スーパーXハイパーワイドや瞬間接着剤PPXセットが適しています。
質問2.
Q:ブルーシートを接着したいが、スーパーXハイパーワイドで接着可能ですか?
A:ブルーシートはポリエチレンでできており、通常の接着剤ではつきません。
スーパーXハイパーワイドは、ポリエチレンなどの難接着物にもご使用いただけますが、強固な接着が必要な場合は、縫いつけるか、テント用テープなどをご検討ください。
質問3.
Q:ポリエチレン・ポリプロピレンに使える接着剤はありますか?
A:ポリエチレン・ポリプロピレンには、本製品「スーパーXハイパーワイド」で接着可能です。

商品説明動画

【セメダイン30秒説明書】多用途接着剤スーパーXハイパーワイドの使い方【公式】セメダイン(CEMEDINE)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87169354
2025-07-12
用途:
バイクのメンテナンス他
建設業・工事業

適用範囲が広く色々な所で出番が有りますので常備しています。

2025-03-07
用途:
室内物干しユニット竿受使用
建設業・工事業

貼り合わせる面が小さいからか効果ありませんでした。材質はPPPP(ポリプロピレン)です。

対象商品:
87169354
2024-04-30
用途:
ポリプロピレン接着
製造業

ポリプロピレンとアルミの板の接着に使用しました コストパフォーマンスがよく、接着後の柔軟性があります

対象商品:
87169354
2024-04-28
用途:
ポリプロピレンの接着
製造業

ポリプロピレンとアルミ板の接着に使用しました。塗布後しばらく置いてからの接着の指示がありましたが、均等に圧着するため、平面を出すために剛性のある厚い板があるといいようでした。

対象商品:
87169354
2022-06-24
用途:
色々な物の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

多用途で重宝しています。 いざという時の備えとしても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
87169363
2023-06-05
用途:
鉄と鉄または鉄とその他の素材をつなぐ際に使う

これは本当にびっくりした。今まで使っていたボンドは、このボンドからすると、ただの糊です。手すりや扉の仮止め10分ほど塗ってからつけてそこからドリルを使って穴を開けネジを入れてシメました。ボルトだけなら多少ぐらつきを感じるし、完全にネジを締めても緩んでくる可能性があったのに、このボンドを先につけてから作業を行うことによりカッチンカッチンに就くことに成功し、なぜか誇らしい気分さえします。こんなに固まるボンドがあったのなら、なぜ今まで気がつかなかったのか後悔しています。それほどくっつきます。私が保証してもしょうがないんですが、私の個人的な感想は、ただただ感激だけです。これは早く買った方がいいです。そして早く使ってください。

対象商品:
87169363
2022-02-18
用途:
商品を加工する際の素材
卸売・小売業

PPやPEの接着時に使用。
PPと金属、PEと金属の接着に重宝

対象商品:
87169345
2022-02-07
用途:
塩ビ製品同士の接着時
サービス業

テーブルの高さを合わせるために塩ビ管を継ぎ足す塩ビ同士の接着をこの接着剤で強力に出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする