K熱電対温度計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12182497 品番ECO130
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた熱電対補償回路設計による高い精度と高速応答性
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
ブザー音によるアラーム機能(ECO130.2のみ)
電池残量表示、HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能
斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命

測定範囲(℃)-65.0〜+1200.0 精度(常温にて)測定器:±0.1%rdg±1℃、基準接点:±0.3℃※総合精度は使用するプローブに依存します。 材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 入力ミニチュアプラグ用ソケット(1入力) 保護等級IP40(プローブソケット部)/IP65/IP67(プローブソケット部を除く) 機能最大/最小値、ホールド表示 消費電流(mA)約1、バックライト使用時:約3 適合センサK熱電対(NiCr-Ni) 電池寿命(時間)代表値>2500、連続使用にて ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示 動作温湿度範囲-20〜+50℃、0〜85%RH(結露なきこと) オートパワーオフユーザー設定が可能 供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする