測定範囲(℃)-65.0〜+1200.0
精度(常温にて)測定器:±0.1%rdg±1℃、基準接点:±0.3℃※総合精度は使用するプローブに依存します。
材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
入力ミニチュアプラグ用ソケット(2入力)
保護等級IP40(プローブソケット部)/IP65/IP67(プローブソケット部を除く)
機能最大/最小値、ホールド表示
消費電流(mA)約1、バックライト使用時:約3
適合センサK熱電対(NiCr-Ni)
電池寿命(時間)代表値>2500、連続使用にて
ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示
動作温湿度範囲-20〜+50℃、0〜85%RH(結露なきこと)
オートパワーオフユーザー設定が可能
供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)