Pt100温度計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12182576 品番PRO111
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れたリニアライズ/補正仕様による高い精度と高速応答性
視認性に優れたバックライト付きディスプレイ
ブザー音/ディスプレイ表示によるアラーム機能
電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能
斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命

測定範囲(℃)-200.00〜+850.00 精度±0.05℃または±0.06%rdgの何れか大きい値±1digit 分解能(℃)0.01 リニアライズ方式IEC60751準拠 電源供給単三乾電池×4、またはUSBによるDC5V外部電源 ロギングなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする