Pt1000温度計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12182628 品番ECO120
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
ブザー音によるアラーム機能
電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能
斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命

測定範囲(℃)最大-200.0〜+450.0※標準BNCソケットプローブ/GFIT接続時:-70.0〜+250.0 ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能) 精度(常温にて)-20〜+100℃の範囲:±0.1℃±1digit左記以外の範囲:0.1%rdg±2digit+プローブ精度を加算 材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 入力BNCソケットプローブ 保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ 消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2 電池寿命(時間)約5000、連続使用にて ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示 動作温湿度範囲-20〜+50℃、0〜85%RH(結露なきこと) オートパワーオフユーザー設定が可能 供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
注意
※プローブは別途になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする