ECO122 土壌温度計 センセカ(旧グライシンガー) 12182935

土壌温度計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1台注文コード12182935品番ECO122
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

丈夫なステンレススチール製突刺しプローブ
最適化設計・加工されたプローブ尖端による速い測定応答性
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能
斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命

測定範囲(℃)-70.0~+250.0精度-20~+100℃:±0.1℃±1digit、左記以外の範囲:±0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力Pt1000保護等級IP54応答時間約4秒(水流0.4m/sにて)(90%)消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)代表値>5000(連続使用、バックライトなし)ディスプレイ3段表示LCD、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示プローブステムステンレス製、Φ8×920mm動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)測定周期約2回/秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする