画像準備中

測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12187625 品番103011
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX) 材質超硬 寸法L(mm)15.2 先端寸法(mm)Φ2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番103011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする