Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
ナイフエッジスタイラス(354897
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12188761
品番
SPH-54
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合
アームNO.:AB-31、AB-37
材質
超硬合金
先端角度
20°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
354897
先端半径(μm)
25
注意
※商品画像は代表画像となります。実際の商品とは異なる場合がございます。