HARD WORX カーボン ハードテールトップボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12196006 品番HX45C
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

HARD WORX カーボン仕様軽量 バイク用 トップケース
HARD WORX カーボン仕様トップケース
FLAGSHIP MODEL CARBON HARDWARX
RIDEZから特別モデル”HARD WORX(ハードワークス)”が発売。
FLAGSHIP MODEL CARBON HARDWARXの登場です。
従来のアルミと違い、ボディーの大部分をカーボンを使用。
従来の性能を維持しつつ、軽量化に成功しました。
CARBON FIBER(カーボングラスファイバー)
カーボンは、軽くて強い事が特徴です。鉄の4分の1程度の重さで、強度で10倍あり、性質としては、金属に匹敵するとも言われています。
また、高温耐性や耐低応力摩耗性にも優れていおり、航空機や自動車やスポーツ用具まで幅広い分野で、カーボンは使われています。
従来のハードワークスでアルミを使用した部分をカーボンに変更した事で
約2キロ軽くなりました。
性能は従来のままですので、安心してご利用頂けます。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。

内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×327×302 容量(L)45 質量(kg)約5.5(ベースプレート+本体) 付属品六角ボルト(短)×4本、六角ボルト(長)×4本、ワッシャー×4枚、ナット×4個、鍵×2本、プレート×4枚、ベースプレート×1枚、取扱説明書※取り付けの際は4mmの六角レンチが必要 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×305 ブラック
注意
※生産ロットにより、一部デザインが異なる場合がございます。
※製造工程により、表面に小さい傷、ムラなどがある場合がございます。製品の品質には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする