※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

F54-#30 キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品] 12201414 F54-#30 キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品] 12201414

キング ハイスパンボタン付け糸

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 12201414 品番 F54-#30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

原料は「引っ張り」や「折り曲げ」に抵抗力のあるボタンつけ専用の高強力ポリエステルです。
過酷な摩擦にもよく耐え、ボタンの脱落を防ぎます。
糸に適度なこしを持たせ、ボタンをしっかり保持します。
太さと強さ、耐久力を活かした縫いものや、他の用途にも幅広く利用できます。

長さ(m)40 色番48 用途ボタン付け(#30:薄地用、#20:普通地・厚地用) 材質ポリエステル 方向左ねじり 伸度(%)14 針規格メリケン針(6〜8) 構成30s 1×3 繊度(dtex)560 伸長力(N)[gf]21.9[2235]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17587124
2021-12-25
用途:
バイクの整備
cozycycle 様

マイナー車種のバイクシートを張り替えるのに、シートカバーを自作しました。
耐久性や耐候性は、これからですが、強い張力に耐えそうなので期待しています。
マイナスポイントは品番だけでは色がわからない〜
調べる必要が有りました。

対象商品:
17587142
2021-01-29
用途:
ボタン付け
サービス業

ボタン付けにミシン糸を使用していたのですが、やはり、専用の太い糸のほうがきれいに仕上がります。縫い針に通したとき、ミシン糸と違って布どおりが良く、途中で糸がもつれることがありません。近くの手芸店では同じものが一つ126円です。

1人が参考にしています
対象商品:
17587106
2020-05-30
用途:
フェルト手芸など
不動産業

ポリエステルなので劣化しにくく安心して使えます。
糸が太く豊富な色で刺繍など多用途に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする