谷口金属工業
ルデュール2フライパンガス火
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12203435
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体縁部はフランジ付なので汁物などが注ぎやすく液だれしにくい
寸法(mm)
316×491×60
質量(g)
60
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
30