フィッシングプライヤー
・フィッシングプライヤーはサビに強い優れたステンレス素材を採用します。使用後、水で洗って、ドライ環境に置けば、長持ちできます
・針はずし、スプリットリングオープン、ガン玉つぶし、ワイヤーカッターなどの多機能先端。ロック機能なので、便利で安全です
・人間工程に基づいた握り易いABSプラスチックコーティング
・釣り用プライヤーは尻手ロープ付きなので、落下防止も可能
・釣りペンチの素材:ステンレスとABSプラスチックコーティング
・スプリットリングに適合しているサイズ:3.5mm~5.5mm
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ





















![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)