クラッツィオ
クラッツィオの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
クラッツィオの フロアマット
立体マット NEWラバータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12207871
品番
5EETB1007K
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場!雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。
仕様
定員:5人
適合
AX
色
ブラック
メーカー
トヨタ
固定方法
純正フックにて固定
年式
R5(2023)/11〜
車種
ランドクルーザー70
点数
1列目:2点 2列目:1点
適合型式
GDJ76W
注意
※間違った使い方をすると故障や事故の原因となる事があり大変危険です。本製品とその他のフロアマットなどを2重に敷いて使用しない。また本製品とペダルカバーとの併用は絶対に行わないで下さい。