曜日別特売
CP-DC-300 シガーソケットプラグケーブル マリンテック 12208835

CP-DC-300 シガーソケットプラグケーブル マリンテック 12208835
CP-DC-300 シガーソケットプラグケーブル マリンテック 12208835

シガーソケットプラグケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード12208835品番CP-DC-300
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シガーソケットに接続して使用
3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)
電流は約10A!
12V 約12Wまでの機器に使用可
出力はDCプラグへ
赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)

その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする