エアフロー環気システム サニタリー換気ユニット【受注生産品】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12210189 品番V-180SZ5
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

天井排気タイプ
浴室、洗面所、トイレの状況に応じた臨時換気能力切替可能(50、60、70、80、90、100m3/hに設定できます)
様々な圧力損失に左右されない低風量コントロール方式採用
24時間小風量換気方式
24時間換気風量調整可能(各ゾーン20、30、40m3/h設定)
風逆流防止シャッター付
速結端子接続

種別定風量制御タイプ、耐湿タイプ 接続パイプ(Φmm)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×615×700 電圧(V)100 羽根径(Φmm)180 取付中間取付形 ダクト径(Φmm)100 電源単相 ファンプラスチック(シロッコファン) 付属品ドレン抜きチューブ・天吊金具 消費電力(W)(50/60Hz)30 材質(ボディ)プラスチック 機外静圧(Pa)100(50/60Hz) 種類V-180SZ4後継機種 質量(kg)6.7 騒音値(dB)(50/60Hz)42 風量(m3/h)(50/60Hz)250 機能24時間換気機能付・DCブラシレスモーター 用途浴室・トイレ・洗面所 仕様ダクト接続部:現地組立不要
注意
※天井裏高さは250mm以上確保してください。(野縁がある場合は野縁寸法は除く)
※ドレン抜きエルボは低板を付け替えることにより4方向に変えることができます。
※商品本体の真下に点検口(□450mm)を必ず設置してください。
※定風量運転では、風量を一定にするためにモーターパワーが変動し、騒音が変動する場合があります。
※定風量制御タイプは計量法に基づく計測器ではありません。
※定風量制御タイプをWD-121(221)BZMD5と連動させる場合、ダンパー1または3を浴室の排気としてご使用ください。
※寒冷地区の場合、冷気が直接入ってきますので、ロスナイセントラル換気システムを推奨します。
※アース工事を必ず行ってください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする