GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 特殊錠
機能切替型電気錠EUシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12210601
品番
P-EUT-5 NU11S ス2 EU型丸座 BS76 DT38〜43
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
用途
ビル管理出入口、非常口など
タイプ
片開き用25L受座
ハンドル
NU 11S EU丸座
取付扉厚(mm)
38〜43
バックセット(mm)
76