画像準備中

レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード12210777 品番P-HLT-5 NU11S BS76 DT33〜43
参考基準価格(税別)¥25,350 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
【特徴】
錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。
キーやサムターンでも施解錠できます。
停電などの電気的トラブルが起きても安全です。
マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。
本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。
プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。

タイプ片開き用25L受座 ハンドルNU11S 取付扉厚(mm)33〜43 バックセット(mm)76
注意
※この製品は指定建物錠です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする