V-243BZL5 バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋換気用 三菱電機 12210907

バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋換気用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12210907品番V-243BZL5
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役
浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気
※暖房機能は浴室のみ。
お掃除しやすいフラットパネル採用
暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載
ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
循環ファンによる涼感効果(夏期)
温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付
トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付
24時間換気機能付(風量7段階切替可能)
換気風量強(4段階)、弱切換可能
浴室換気ダンパー
低騒音設計
冬期モード(24時間換気風量調整)
最大12時間「入・切」タイマー
風圧式シャッター(排気)
配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)
結束端子接続
スライド脱着式(据付枠同梱)
副吸込口3方向から選択可能
誤結線保護回路

種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz)電圧(V)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443接続パイプ(Φmm)100質量(kg)9.2材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295ダクト径(Φmm)100付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5種類V-243BZL2後継機種風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
注意
※専用コントロールスイッチは別売です。
※1部屋換気(浴室のみ)では使用できません。
※標準適応サイズは1.5坪(1600mm×2400mm×2200mm)の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
※傾斜した天井には据付けできません。
※乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造(壁・床材・広さ)により異なります。
※本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので詳細は所轄監督官庁(所轄消防署など)にお問い合わせください。本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
※温泉やプール等では使用しないでください。
※必ず本機種専用のコントロールスイッチ(別売)をお使いください。それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に作動しません。
※運転開始時や運転機能の切り替えに最大約40秒かかる場合があります。風路切り替え動作または本体冷却を行うため異常ではありません。
※電源投入後、換気運転した場合、数分間の換気ファン調整運転を行います。
※換気連動出力機能はありません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする