曜日別特売
OC257113LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12211388

OC257113LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12211388
OC257113LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 12211388

シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)6
消費電力(W)26.4
定格光束(Lm)2836
光源色電球色
内容量1台注文コード12211388品番OC257113LR
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました
やわらかな濃淡が印象的なあかりです
AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4×6(E17)材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)質量(kg)6ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)26.4ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)600光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2836調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする