種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4×4(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)4
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)285
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)17.6
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)470
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)30
明るさ白熱灯器具60W×4相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1890
調光の可否調光:不可、調光器:不可