シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12211440 品番 OC257114WR
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました
やわらかな濃淡が印象的なあかりです
AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4×4(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 質量(kg)4 ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)285 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)17.6 ランプ高演色LED 色温度(K)3500 幅(Φmm)470 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 明るさ白熱灯器具60W×4相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2004 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする