シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12211467 品番 OC257114BR
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました
やわらかな濃淡が印象的なあかりです
AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4×4(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 質量(kg)4 ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)285 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)20.8 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)470 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)32 明るさ白熱灯器具60W×4相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1600 調光率(%)連続100-5・調色(リモコン) 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする