※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 油圧バルブ
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の その他バルブ
ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ホース口式 TypeH)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Φ8×1/4
注文コード
12211775
品番
VTH03828【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(Φmm)
18
寸法F(mm)
16
寸法L(mm)
67
寸法L1(mm)
43.5
寸法L2(mm)
26
寸法S1(mm)
G1/4
寸法□B(mm)
18
最高使用圧力(MPa)
7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20〜100(結露なきこと)
管接続口径
Φ8×1/4
ねじの種類
R
接続方式
ホース継手形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)
3.5
バルブ種類
流量制御弁