種別器具:LED電球一般形8.4W×8(E26)
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)
質量(kg)6.8
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)249
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)67.2
ランプ高演色LED
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)670
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)72
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)5100
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
適用畳数〜12