種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×8(E17)
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付
質量(kg)6.2
色モカブラウン色古味
高さ(mm)242
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)35.2
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)877
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)103
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)60
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3628
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数〜8